TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-07.541A0-WJ30RE

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-07.541A0-WJ30RE
Rubix:A0022475
Fabrikant:6618117
EAN:4031132365114
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-07.541A0-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter7,541 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte29 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-07.541A0-WJ30RE


VHM-spiraalboren DC150-03-13.494A0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.2969in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,541 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte29 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingre tialn
Tolerantieh6 (schafttolerantie)
Verhouding boordiameter/-lengte0,0954
Schachtschaft din 6535 ha
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso-werkstoffgroepen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 59,65 excl. BTW
/ stuk
€ 72,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen