Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0460-018A1-PM P1BM
Rubix:A0436710
Fabrikant:8151131
EAN:7323226353679

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0460-018A1-PM P1BM
Solide hardmetaalboor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,6 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 24 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | p1bm (hardmetaal) |
| Tolerantie | h6 |
| Slijpen | slijpen met één snijmarge (single margin) |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535 ha) |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,20 excl. BTW
/ stuk
€ 182,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen