TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-10.319A0-WJ30RE

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-10.319A0-WJ30RE
Rubix:A0022460
Fabrikant:6618151
EAN:4031132365459
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-10.319A0-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter10,319 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-10.319A0-WJ30RE


VHM-spiraalboren DC150-03-13.494A0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.4063in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,319 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte40 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingtialn
Tolerantieh6
Verhouding boordiameter/-lengte0,26
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaalnon-alloyed steel; low-alloyed steel; stainless steel; malleable cast iron; grey cast iron; aluminium wrought alloys
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat12 mm
€ 94,17 excl. BTW
/ stuk
€ 113,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen