COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0913-031A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0913-031A1-PM P1BM
Rubix:A0436453
Fabrikant:8151301
EAN:7323226355376
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0913-031A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter9,13 mm
Totale lengte46 mm
Snijlengte31 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0913-031A1-PM P1BM


Volhardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,13 mm
Totale lengte46 mm
Snijlengte31 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte3,3954
Schroefhoek27,7955 °
Schachtcilindrische opname (din 6535-ha) - metrisch: 10
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal (iso p)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat10 mm
€ 213,60 excl. BTW
/ stuk
€ 258,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen