TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-5.5

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1263-5.5
Rubix:20684710
Fabrikant:5061171
EAN:4031132106243
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-5.5
Technische samenvatting
Boordiameter5,5 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-5.5


Type N
VHM-spiraalboren A1263-5.5

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,5 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek93 °
Snijrichtingrechter
Punthoek118 °
Diameter handvat5,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
49,59 excl. BTW
/ stuk
60,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen