TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-07.600D0-WJ30RE

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:DC150-03-07.600D0-WJ30RE
Rubix:A0023068
Fabrikant:7287662
EAN:4031132400273
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-07.600D0-WJ30RE
Technische samenvatting
Boordiameter7,6 mm
Totale lengte79 mm
Type schachtcilindrisch
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-07.600D0-WJ30RE


VHM-spiraalboren DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.2992in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,6 mm
Totale lengte79 mm
Type schachtcilindrisch
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
48,41 excl. BTW
/ stuk
58,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen