Referenties
Walter Titex:DC150-03-08.200D0-WJ30RE
Rubix:A0023062
Fabrikant:7287666
EAN:4031132400310

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-08.200D0-WJ30RE
VHM-spiraalboren DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.3228in
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.3228in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,2 mm |
| Totale lengte | 89 mm |
| Snijlengte | 35 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tinal (pvd, multilaag coating) - wj30re |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | carbide |
| Te bewerken materiaal | iso p, m, k, n, s, h, o |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,69 excl. BTW
/ stuk
€ 86,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen