Referenties
Walter Titex:DC150-03-09.100D0-WJ30RE
Rubix:A0023050
Fabrikant:7287674
EAN:4031132400396

Technische samenvatting
| Boordiameter | 9,1 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 89 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-09.100D0-WJ30RE
VHM-spiraalboren DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.3583in
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.3583in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,1 mm |
| Totale lengte | 89 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,69 excl. BTW
/ stuk
€ 86,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen