BAHCO HSS-E METAALBORENSET 6D 4511-SET-6

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:4511-SET-6
Rubix:A0768324
Fabrikant:4511-SET-6
EAN:7314150373024
BAHCO HSS-E METAALBORENSET 6D 4511-SET-6

Technische samenvatting

Boordiameter8 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO HSS-E METAALBORENSET 6D 4511-SET-6


Bahco 4511-SET-6: 6-delige cobalt HSS-E metaalboorset (2–8 mm) voor nauwkeurig en snel boren. Split-point met 135° tophoek; DIN 338 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Slijpengeslepen spiraalgroeven
Schachtcilindrische schacht (schachtdiameter gelijk aan de boor-diameter)
Materiaal mantelhss-e
Te bewerken materiaalgelegeerd/ongelegeerd staal, roestvast staal, gietijzer, gietstaal en zuur- & hittebestendige staalsoorten
Snijmateriaalhss-e
Punthoek135 °
Diameter handvat8 mm
22,16 excl. BTW
/ stuk
26,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen