TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-11.100D0-WJ30RE

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-11.100D0-WJ30RE
Rubix:A0023029
Fabrikant:7287688
EAN:4031132400532
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-11.100D0-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter11,1 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-11.100D0-WJ30RE


VHM-spiraalboren DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.437in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,1 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte40 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtinal-beschichtet
Schachtdin 6535 he
Interne koelingnee
Materiaal mantelcarbide
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
€ 97,09 excl. BTW
/ stuk
€ 117,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen