Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0990-031A0-PM P1BM
Rubix:A0436414
Fabrikant:8150982
EAN:7323226352184

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0990-031A0-PM P1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,9 mm |
| Totale lengte | 89 mm |
| Snijlengte | 47 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd tialsin + tisin |
| Tolerantie | h6 (tolerantie van de aansluitdiameter), h8 (tolerantie van het realiseerbare gat) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,319 (9,9 / 31) |
| Schroefhoek | 29,7576 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | soorten staal (ongelegeerd staal, koolstofarm staal, lichtgelegeerd staal, hooggelegeerd staal, gietijzer) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,60 excl. BTW
/ stuk
€ 214,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen