Referenties
Walter Titex:DC150-03-14.000D0-WJ30RE
Rubix:A0023007
Fabrikant:7287705
EAN:4031132400709

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-14.000D0-WJ30RE
VHM-spiraalboren DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.5512in
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.5512in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 14 mm |
| Totale lengte | 107 mm |
| Snijlengte | 43 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | standaard |
| Bekleding | tialn (re tialn) |
| Tolerantie | m7 (volgens iso 286) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | ø14 / 43 = 0,33 (3xd uitvoering) |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | profilgeschliffen |
| Schacht | din 6535 he + hb (combinatieschacht) |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | carbide |
| Te bewerken materiaal | iso-werkstofgroepen p, m, k, n, s, h en o |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,86 excl. BTW
/ stuk
€ 160,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen