TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-3.6

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1263-3.6
Rubix:20684654
Fabrikant:5061152
EAN:4031132106052
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-3.6
Technische samenvatting
Boordiameter3,6 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte33 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-3.6


Type N
VHM-spiraalboren A1263-3.6

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,6 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte33 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek70 °
Snijrichtingrechter
Punthoek118 °
Diameter handvat3,6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,49 excl. BTW
/ stuk
28,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen