TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-05.100A0-WJ30TA

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-05.100A0-WJ30TA
Rubix:A0022932
Fabrikant:7462088
EAN:4031132422398
TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-05.100A0-WJ30TA

Technische samenvatting

Boordiameter5,1 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-05.100A0-WJ30TA


VHM-spiraalboren DC150-05-15.800A0-WJ30TA
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.2008in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,1 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte35 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 l
Bekledingtinal
Tolerantieh6
Schachtschaft volgens din 6535 ha
Interne koelingnee
Materiaal mantelcarbide
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
62,13 excl. BTW
/ stuk
75,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen