TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-08.400D1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-08.400D1-WJ30RE
Rubix:A0022854
Fabrikant:7287822
EAN:4031132401867
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-08.400D1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter8,4 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte49 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-08.400D1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.3307in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,4 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte49 mm
Type schachtcilindrisch
Schachtdin 6535 he (180° gedraaid din 6535 hb)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso-werkstofgroepen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
€ 107,31 excl. BTW
/ stuk
€ 129,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen