CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 11,1 - 861000
HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO BB
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:861000
Rubix:20852230
EAN:3660338158155

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 11,1 - 861000
Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,1 mm |
| Totale lengte | 142 mm |
| Snijlengte | 94 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Bekleding | zirko bb |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 11,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,75 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 78,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen