Referenties
Walter Titex:DC150-05-19.500A0-WJ30TA
Rubix:A0022712
Fabrikant:7462192
EAN:4031132423432

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-19.500A0-WJ30TA
VHM-spiraalboren DC150-05-15.800A0-WJ30TA
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.7677in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 19,5 mm |
| Totale lengte | 153 mm |
| Snijlengte | 101 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tinal |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,193 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Schacht | din 6535 ha |
| Interne koeling | nee |
| Materiaal mantel | carbide |
| Te bewerken materiaal | iso materiaalgroepen p, m, k, n, s, h, o |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 323,39 excl. BTW
/ stuk
€ 391,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen