COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0873-031A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0873-031A1-PM P1BM
Rubix:A0436473
Fabrikant:8151286
EAN:7323226355222
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0873-031A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter8,73 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte87,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0873-031A1-PM P1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,73 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte87,6 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengte1/3
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat10 mm
€ 213,60 excl. BTW
/ stuk
€ 258,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen