TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-02.500U0-WJ30RE

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:DC150-03-02.500U0-WJ30RE
Rubix:A0023127
Fabrikant:7781159
EAN:4031132437668
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-02.500U0-WJ30RE
Technische samenvatting
Boordiameter2,5 mm
Totale lengte43 mm
Type schachtcilindrisch
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-02.500U0-WJ30RE


VHM-spiraalboren DC150-03-02.900U0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6539 • 3xD • Cylindrical shank • point angle 140° • Dc=0.0984in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter2,5 mm
Totale lengte43 mm
Type schachtcilindrisch
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,29 excl. BTW
/ stuk
40,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen