TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO20
HSS-E-spiraalboren
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1247-NO20
Rubix:20301245
Fabrikant:5060461
EAN:4031132015576

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO20
Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-NO20
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,089 mm |
| Totale lengte | 75 mm |
| Snijlengte | 36 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 4,089 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,90 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 56,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen