TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-0.6

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1263-0.6
Rubix:20307711
Fabrikant:5061113
EAN:4031132105758
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-0.6

Technische samenvatting

Boordiameter0,6 mm
Totale lengte24 mm
Snijlengte6,1 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-0.6


Type N
VHM-spiraalboren A1263-0.6

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter0,6 mm
Totale lengte24 mm
Snijlengte6,1 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek24 °
Snijrichtingrechter
Punthoek118 °
Diameter handvat0,6 mm
€ 141,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen