TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-7.2

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1149XPL-7.2
Rubix:20687418
Fabrikant:5236458
EAN:4031132264752
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-7.2

Technische samenvatting

Boordiameter7,2 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte22 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-7.2


HSS-E-spiraalboren, extra kort A1149XPL-7.2

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,2 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte22 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat7,2 mm
€ 22,89 excl. BTW
/ stuk
€ 27,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen