BOSCH BETONBOOR CYL-3 4-8MM (PK=5ST) 2607017080
5-delige betonborenset CYL-3
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2607017080
Rubix:A0150978

Productdetails : BOSCH BETONBOOR CYL-3 4-8MM (PK=5ST) 2607017080
5-delige betonborenset CYL-3 4; 5; 6; 6; 8 mm; 5-delige betonborenset CYL-3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 145 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 140x80x20 mm |
| Gewicht verpakking | 150 g |
| Boordiameter | 4 mm |
| Totale lengte | 75 mm |
| Snijlengte | 40 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Snijmateriaal | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,52 excl. BTW
/ 4 pakken
€ 65,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
