TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-2.2

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1263-2.2
Rubix:20685158
Fabrikant:5061138
EAN:4031132105918
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-2.2
Technische samenvatting
Boordiameter2,2 mm
Totale lengte53 mm
Snijlengte23 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-2.2


Type N
VHM-spiraalboren A1263-2.2

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter2,2 mm
Totale lengte53 mm
Snijlengte23 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek53 °
Snijrichtingrechter
Punthoek118 °
Diameter handvat2,2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16,36 excl. BTW
/ stuk
19,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen