TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-7.9

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1163-7.9
Rubix:20307692
Fabrikant:5057608
EAN:4031132021836
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-7.9
Technische samenvatting
Boordiameter7,9 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte25 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-7.9


Type N
VHM-spiraalboren A1163-7.9

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,9 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte25 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6539
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Punthoek118 °
Diameter handvat7,9 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
44,11 excl. BTW
/ stuk
53,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen