TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-8.2

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1163-8.2
Rubix:20307694
Fabrikant:5057611
EAN:4031132021867
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-8.2

Technische samenvatting

Boordiameter8,2 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte24 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-8.2


Type N
VHM-spiraalboren A1163-8.2

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,2 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte24 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6539
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Punthoek118 °
Diameter handvat8,2 mm
€ 65,25 excl. BTW
/ stuk
€ 78,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen