TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-11.5

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1263-11.5
Rubix:20307722
Fabrikant:5061133
EAN:4031132107271
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-11.5

Technische samenvatting

Boordiameter11,5 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte76 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-11.5


Type N
VHM-spiraalboren A1263-11.5

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,5 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte76 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek142 °
Snijrichtingrechter
Punthoek118 °
Diameter handvat11,5 mm
173,13 excl. BTW
/ stuk
209,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen