TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-14

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-14
Rubix:20680186
Fabrikant:5060333
EAN:4031132041520
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-14

Technische samenvatting

Boordiameter14 mm
Totale lengte160 mm
Snijlengte94 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-14


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-14

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter14 mm
Totale lengte160 mm
Snijlengte94 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat14 mm
€ 108,00 excl. BTW
/ stuk
€ 130,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen