ROEBUCK BOOR VOOR G-COIL MF10X1 DIA 10,3MM - 869270
Bos G-COIL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:869270
Rubix:09850308
EAN:3660338230264

Documenten
Productdetails : ROEBUCK BOOR VOOR G-COIL MF10X1 DIA 10,3MM - 869270
G-COIL-boren zijn bedoeld voor het boren van gaten voordat G-COIL-schroefdraden worden geplaatst
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,3 mm |
| Totale lengte | 100 mm |
| Snijlengte | 87 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 10,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,99 excl. BTW
/ stuk
€ 30,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
