Referenties
Walter Titex:A1163-9.5
Rubix:20307706
Fabrikant:5057624
EAN:4031132022192

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-9.5
Type N
VHM-spiraalboren A1163-9.5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,5 mm |
| Totale lengte | 84 mm |
| Snijlengte | 25 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6539 |
| Schroefhoek | 118 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 9,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,25 excl. BTW
/ stuk
€ 78,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen