CUTLINE HSS GOLD CO5 SPIRAALBOOR DIA 3,3 - 861182
HSS CO5 SPIRAALBOOR GOLD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:861182
Rubix:20851878
EAN:3660338159923

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS GOLD CO5 SPIRAALBOOR DIA 3,3 - 861182
Weldon-opname voor het vermijden van het meedraaien van de boor.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,3 mm |
| Totale lengte | 65 mm |
| Snijlengte | 36 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 w |
| Bekleding | gold |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 3,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 30,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen