CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL AFGEDRAAIDE SCHACHT D13,5 861156

HSS SPIRAAL BOOR MET AFGEDRAAIDE SCHACHT

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:861156
Rubix:20851928
EAN:3660338159671
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL AFGEDRAAIDE SCHACHT D13,5 861156
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter13,5 mm
Totale lengte160 mm
Snijlengte108 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL AFGEDRAAIDE SCHACHT D13,5 861156


Voor gebruik in een boorkophouder 13mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter13,5 mm
Totale lengte160 mm
Snijlengte108 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat12,7 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,98 excl. BTW
/ stuk
24,18 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden