Referenties
Walter Titex:A1263-8.6
Rubix:20307759
Fabrikant:5061202
EAN:4031132106557

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-8.6
Type N
VHM-spiraalboren A1263-8.6
Toepassingen
Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,6 mm |
| Totale lengte | 125 mm |
| Snijlengte | 66 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 125 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 8,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,92 excl. BTW
/ stuk
€ 122,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen