TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-9.2

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1263-9.2
Rubix:20307765
Fabrikant:5061208
EAN:4031132106618
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-9.2

Technische samenvatting

Boordiameter9,2 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte66 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-9.2


Type N
VHM-spiraalboren A1263-9.2

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,2 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte66 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek125 °
Snijrichtingrechter
Punthoek118 °
Diameter handvat9,2 mm
€ 127,89 excl. BTW
/ stuk
€ 154,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen