TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-8.9

HSS-diepgatboren, lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1522-8.9
Rubix:20304117
Fabrikant:5061950
EAN:4031132150727
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-8.9
Technische samenvatting
Boordiameter8,9 mm
Totale lengte175 mm
Snijlengte100 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-8.9


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren, lang A1522-8.9

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,9 mm
Totale lengte175 mm
Snijlengte100 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat8,9 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
27,86 excl. BTW
/ stuk
33,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen