TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-1

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1263-1
Rubix:20684606
Fabrikant:5061117
EAN:4031132105796
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-1

Technische samenvatting

Boordiameter1 mm
Totale lengte34 mm
Snijlengte10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-1


Type N
VHM-spiraalboren A1263-1

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1 mm
Totale lengte34 mm
Snijlengte10 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek34 °
Snijrichtingrechter
Punthoek118 °
Diameter handvat1 mm
141,80 excl. BTW
/ 10 stuks
171,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen