TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-9.7

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1263-9.7
Rubix:20307770
Fabrikant:5061213
EAN:4031132106663
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-9.7

Technische samenvatting

Boordiameter9,7 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte71 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-9.7


Type N
VHM-spiraalboren A1263-9.7

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,7 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte71 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek133 °
Snijrichtingrechter
Punthoek118 °
Diameter handvat9,7 mm
127,89 excl. BTW
/ stuk
154,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen