TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-2.6

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1244-2.6
Rubix:20680222
Fabrikant:5060352
EAN:4031132040721
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-2.6
Technische samenvatting
Boordiameter2,6 mm
Totale lengte57 mm
Snijlengte26 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-2.6


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-2.6

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,6 mm
Totale lengte57 mm
Snijlengte26 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat2,6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
75,50 excl. BTW
/ 10 stuks
91,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen