TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-05.500A0-WJ30RE

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-05.500A0-WJ30RE
Rubix:20411472
Fabrikant:6618090
EAN:4031132364841
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-05.500A0-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter5,5 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-05.500A0-WJ30RE


VHM-spiraalboren DC150-03-20.000A0-WJ30RE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,5 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte3 x d
Interne koelingnee
Punthoek140 °
€ 49,72 excl. BTW
/ stuk
€ 60,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen