TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-07.900A0-WJ30RE

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-07.900A0-WJ30RE
Rubix:20411522
Fabrikant:6618121
EAN:4031132365152
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-07.900A0-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter7,9 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte41 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-07.900A0-WJ30RE


VHM-spiraalboren DC150-03-20.000A0-WJ30RE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,9 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte41 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte3 x d
Interne koelingnee
Punthoek140 °
59,65 excl. BTW
/ stuk
72,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen