TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-11.400A0-WJ30RE

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-11.400A0-WJ30RE
Rubix:20411588
Fabrikant:6618162
EAN:4031132365565
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-11.400A0-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter11,4 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-11.400A0-WJ30RE


VHM-spiraalboren DC150-03-20.000A0-WJ30RE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,4 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte55 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte3 x d
Interne koelingnee
Punthoek140 °
€ 94,17 excl. BTW
/ stuk
€ 113,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen