Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0635-020A1-SM 1210
Rubix:A0403562
Fabrikant:7798273
EAN:7323224750876

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0635-020A1-SM 1210
CoroDrill® 860-SM eendelige hardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,35 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 20,2 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | altin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,31 |
| Schroefhoek | 24,6 ° |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | titaanlegeringen |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,40 excl. BTW
/ stuk
€ 215,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
