TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-18.000A0-WJ30RE

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-18.000A0-WJ30RE
Rubix:20411654
Fabrikant:6618199
EAN:4031132365930
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-18.000A0-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter18 mm
Totale lengte123 mm
Snijlengte73 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-18.000A0-WJ30RE


VHM-spiraalboren DC150-03-20.000A0-WJ30RE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter18 mm
Totale lengte123 mm
Snijlengte73 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte3 x d
Interne koelingnee
Punthoek140 °
€ 213,89 excl. BTW
/ stuk
€ 258,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen