TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-9.7

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1149XPL-9.7
Rubix:20687443
Fabrikant:5236483
EAN:4031132265001
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-9.7
Technische samenvatting
Boordiameter9,7 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte27 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-9.7


HSS-E-spiraalboren, extra kort A1149XPL-9.7

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,7 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte27 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat9,7 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
34,79 excl. BTW
/ stuk
42,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen