CUTLINE STIFTFR. V. C CIL EENV. D 12,7X256 - 863150
VHM STIFTFREES - ROND CILINDRISCH - KOPSNIJDEND - VORM C
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:863150
Rubix:20850662
EAN:3660338177637


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | vorm c |
| Totale lengte | 70 mm |
Documenten
Productdetails : CUTLINE STIFTFR. V. C CIL EENV. D 12,7X256 - 863150
Hardmetalen cilindrische vijlensnijder met ronde punt - Vorm C
CARBIDE BUR C 12,7x25-6 BALL NOSED- SIMPLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | vorm c |
| Totale lengte | 70 mm |
| Diameter kop | 12,7 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Nuttige lengte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,06 excl. BTW
/ stuk
€ 48,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen