Referenties
Pferd Tools:ZYAS 0616/6 Z3
Rubix:23081447
Fabrikant:21100206
EAN:4007220044964


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | cilindrisch zyas |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM ZYAS 0616/6 T3
Cilindrische stiftfrees volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033. Vorm ZYAS met omtrek- en kopvertanding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | cilindrisch zyas |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,03 excl. BTW
/ stuk
€ 32,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen