Referenties
Bahco:SB7809M-7
Rubix:A0770438
EAN:7314153004130

Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 1/2 7MM SB SB7809M-7
Schroevendraaierdopsleutels 1/2", voor binnenzeskantschroeven. Metrisch. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 1174. DIN 3120. Per stuk verpakt op informatieve kunststof ophangkaart.
Sterke punten
•Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Not suitable for machine operation
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Not suitable for machine operation
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 75 g |
| Lengte | 60 mm |
| Grootte afdruk | 7 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,19 excl. BTW
/ stuk
€ 12,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
