SPARTEX RVS A2 HELLINGPLAAT 14% D435 M12
Vierkante schuine platen voor I-beugels
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CAROSI13,5A2
Rubix:08256459
Fabrikant:04352135
EAN:4043377033291


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 13,5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 435 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 HELLINGPLAAT 14% D435 M12
SPARTEX RVS A2 HELLINGPLAAT 14% D435 M12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 13,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 435 |
| Metrische diameter | M12 |
| Type | vierkante schuine inzetplaten |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,63 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 38,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen