SPARTEX RVS A2 CARROSSERIERING D9021 3XD M5X15X1,2
Platte sluitringen, groot
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:881166
Spartex:RONPLU5,3A2
Rubix:08251524
Fabrikant:9021253
EAN:4043377198143


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 5,3 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 15 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 CARROSSERIERING D9021 3XD M5X15X1,2
SPARTEX RVS A2 CARROSSERIERING D9021 3XD M5X15X1,2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 5,3 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 15 mm |
| Norm | DIN 9021 |
| Metrische diameter | M5 |
| Dikte | 1,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,01 excl. BTW
/ stuk
€ 0,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
5,3 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
15 mm
Norm
Metrische diameter
M5