SPARTEX RVS A4 HELLINGPLAAT 14% D435 M24
Vierkante schuine platen voor I-beugels
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CAROSI26A4
Rubix:A0820444
Fabrikant:0435426
EAN:4043377033406


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 26 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 435 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 HELLINGPLAAT 14% D435 M24
SPARTEX RVS A4 HELLINGPLAAT 14% D435 M24
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 26 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 435 |
| Metrische diameter | M26 |
| Type | inzetstukken, schuin, vierkant |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,19 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 115,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen